| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA658002 Herst.-Nr.: 658002 EAN/GTIN: 7322540614374 |
| |
|
| | |
| Mini-Innenabrollungsspender, tragbar dank stabiler Griffe. Kompatibel mit M1 Nachfüllungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/türkis | Abmessungen: | (H x B x T) 263 x 185 x 239 mm | Anreißer (Online): | Mini-Innenabrollungsspender, tragbar, M1 System | Aufzählung (Online): | für Reinigungs- und Handtücher unbegrenzte Ausgabe von Papier Material: Kunststoff Maße: 239 x 185 x 163 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Mini-Innenabrollungsspender, tragbar, M1 System, weiß/türkis | Langbeschreibung (Online): | Mini-Innenabrollungsspender, tragbar dank stabiler Griffe. Kompatibel mit M1 Nachfüllungen. | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, Wandspender, Wischtücher-Spender, Wischtücherspender, Putztuchspender, Putztuch-Spender, Putztücherspender, Putztücher-Spender, Bodenspender, Boden-Spender, Großrollenspender, Großrollen-Spender |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,19* | € 31,33* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,80* | € 31,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,42* | € 31,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,49* | € 31,66* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,20* | € 41,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|