Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, Drahtgitter, 60l, weiß, kunststoffbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sca229750_a1.jpg
images/web_details/sca229750_a1.jpg
images/web_details/tork_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCA229750
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     229750
EAN/GTIN:
     7310791061078
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Gitterabfallkorb im kompakten, praktischen Design spart Platz und kann so auch in kleinen Waschräumen untergebracht werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(B x L x H) 330 x 250 x 720 mm
Anreißer (Online):
Abfallbehälter, Drahtgitter, 60 Liter, weiß, kunststoffbeschichtet
Aufzählung (Online):
Gitterabfallkorb aus Metall zur Wandmontage geeignet Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Abfallbehälter, Drahtgitter, 60 Liter, weiß, kunststoffbeschichtet
Langbeschreibung (Online):
Der Gitterabfallkorb im kompakten, praktischen Design spart Platz und kann so auch in kleinen Waschräumen untergebracht werden.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork papierhandtuchkorb, papierhandtuchkorb, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalleimer, Ascheimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllbehälter, Papiertonne, Tretabfallbehälter, Schwingdeckelbehälter, Schwingdeckelpapierkorb, Schwingdeckelmülleimer, Schwingdeckelmüllkorb, Schwingdeckelabfalleimer, Schwingdeckelabfallkorb, Schwingdeckelmülltonne, Schwingdeckelabfalltonne, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallbox, Abfalltrennung, Tretabfallkorb, Tretabfallsammler, Tretabfalltonne, Tretmülleimer, Tretmüllkorb, Tretmüllsammler
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,65*
€ 37,74*
1
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 37,75*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 30,80*
€ 37,91*
1
€ 5,50*
ab € 30,94*
€ 38,90*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 35,55*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
226002
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.