Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM229750 Herst.-Nr.: 229750 EAN/GTIN: 7310791061078 |
| | |
|
| | |
| Tork 229750 Drahtgitterkorb Fassungsvermögen: 60 l, Farbe: weiß TORK® Drahtgitterkorb - Material: Stahl
- Maße HxBxT: 73,0 x 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 33,0 | Fassungsvermögen [l]: | 60 | Höhe [cm]: | 73,0 | Tiefe [cm]: | 25,0 | Produktart: | Abfallbox | Drahtgitterkorb | Papierkorb | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Einsatzbereich: | Innenbereich | Montageort: | Boden | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork papierhandtuchkorb, papierhandtuchkorb, abfalltonne weiß, TORK |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,72* | € 37,76* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,85* | € 37,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 30,93* | € 37,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,89* | € 38,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 32,37* | € 39,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|