Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE, 120l, 110x70cm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas19530_a1.jpg
images/web_details/pas19530_a1.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS19530
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19530
EAN/GTIN:
     4002911195307
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke auf Rolle, HDPE-Folie (virgin - wird komplett neu hergestell, beinhaltet kein recyceltes Material).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
110 x 70 cm
Abmessungen:
(H x B) 110 x 70 cm
Ausführung:
120 Liter, 20 my
Anreißer (Online):
Müllbeutel, HDPE, 120 l, 110 x 70 cm, blau
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 120 Liter Maße: 110 x 70 cm Stärke: 20 my Farbe: blau
Kurzbeschreibung (Online):
Müllbeutel, HDPE, 120 l, 110 x 70 cm, blau, 1 Rolle = 25 Beutel
Langbeschreibung (Online):
Müllsäcke auf Rolle, HDPE-Folie (virgin - wird komplett neu hergestell, beinhaltet kein recyceltes Material).
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müllbeutel, Müll-Beutel, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 3,50*
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,57*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 5,68*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 6,32*
8 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 57,72*
€ 82,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,42*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,673*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,64*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,13*
Sonstiges
Weita
PAP19544
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.