Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe DE LUXE, 10tlg., grün, DIN A4, Kunststoffeinband, Rücken dehn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/pag2410203_a1.jpg
images/web_details/pag2410203_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAG2410203
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24102-03
EAN/GTIN:
     4013951001299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gleitverschluss-Tasche
Unterschriftsmappe "DE LUXE" 10 Fächer. Mit schmutzabweisendem Kunststoff-Einband. inkl. bedruckbaren Ersatzeinlagen, dehnbarem verstärktem Rücken und rosa RC-Löschkarton, 250g/qm, mit verstärkten Wendetaben. 3 Sichtlöchern im Buchblock und aufschlagbarem "DE LUXE" Beschriftungsschild (30 x 60 mm) zum einfachen Beschriften. Maße (H x T x B): 350 x 18 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
10-teilig
Anreißer (Online):
Unterschriftsmappe 10-teilig, DE LUXE, für DIN A4, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Unterschriftsmappe DE LUXE, 10tlg., grün, DIN A4, Kunststoffeinband, Rücken dehnbar, Beschriftungsfeld
Langbeschreibung (Online):
Unterschriftsmappe "DE LUXE" 10 Fächer. Mit schmutzabweisendem Kunststoff-Einband. inkl. bedruckbaren Ersatzeinlagen, dehnbarem verstärktem Rücken und rosa RC-Löschkarton, 250g/qm, mit verstärkten Wendetaben. 3 Sichtlöchern im Buchblock und aufschlagbarem "DE LUXE" Beschriftungsschild (30 x 60 mm) zum einfachen Beschriften. Maße (H x T x B): 350 x 18 x 240 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gleitverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, pagna unterschriftsmappe 10 fächer grün, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, Unterschriftsmappen, Unterschrifts-Mappen, Unterschriftenmappen, Unterschriften-Mappen, Signaturmappen, Signatur-Mappen, Unterschriftsbuch, Unterschriftenbücher, Unterschrifts-Buch, Unterschrifts-Bücher, Unterschriftenbuch, Unterschriften-Buch, Unterschriften-Bücher, Unterzeichnungsmappen, Unterzeichnungs-Mappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,63*
1
€ 6,78*
ab € 5,56*
€ 8,65*
1
€ 7,95*
ab € 5,51*
€ 8,86*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,62*
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,89*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,00*
Ähnlich
Pagna
1554282
ab € 5,52*
Ähnlich
Pagna
24102-01
ab € 5,52*
Ähnlich
Pagna
24102-02
ab € 5,52*
Ähnlich
Soennecken
1493
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.