Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Unterschriftenmappe de Luxe 24102-03 DIN A4 10Fächer Pappe gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127219760
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24102-03
EAN/GTIN:
     4013951001299
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gleitverschluss-Tasche
Unterschriftsmappe einem hochwertigem Einband und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
de Luxe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe de Luxe
Maße:
24 x 35 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Graupappe
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe:
grün
Farbe des Fächerblocks:
rosa
Anzahl der Fächer:
10 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: Gleitverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, pagna unterschriftsmappe 10 fächer grün, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
34
1
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 8,68*
1
€ 6,78*
ab € 5,59*
€ 8,70*
1
€ 7,95*
ab € 5,61*
€ 9,03*
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,76*
1
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-01
ab € 5,57*
Ähnlich
Pagna
24102-02
ab € 5,58*
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,95*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,05*
Ähnlich
Soennecken
1493
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.