Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6461084 Herst.-Nr.: 6461084 EAN/GTIN: 4002390050012 |
| |
|
| | |
| Whiteboard mit robuster Arbeitsfläche aus Emaille. Besonders kratzfest und strapazierfähig. Silbereloxiertem Aluminiumrahmen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B) 30 x 45 cm | Anreißer (Online): | Whiteboard MAULstandard 30 x 45 cm, emailliert | Aufzählung (Online): | magnethaftend beschrift- und trocken abwischbar inkl. Aluminiumablageschale im Hoch- und Querformat montierbar inkl. Montagematerial 30 Jahre Garantie auf die Oberfläche, bei sachgemäßer Nutzung | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboard MAULstandard 30 x 45 cm, Emaille-Oberfläche, Aluminiumrahmen | Langbeschreibung (Online): | Whiteboard mit robuster Arbeitsfläche aus Emaille. Besonders kratzfest und strapazierfähig. Silbereloxiertem Aluminiumrahmen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90cm x 120cm, magnet board, magnet-board maul, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,26* | € 18,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,70* | € 18,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 19,04* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,15* | € 22,52* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,18* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|