Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard Emaille 30x45 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard Emaille 30x45 cm grau
Whiteboard Standard Emaille 30x45 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6461084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6461084
EAN/GTIN:
     4002390050012
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
  • Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, emaillebeschichtet
  • Verschleißfest und langlebig
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
1.623 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
530 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
45 cm
Produkthöhe:
30 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 12,68*
€ 18,58*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 19,12*
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 22,65*
€ 5,50*
ab € 18,20*
€ 26,35*
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.