Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU3012390ECO Herst.-Nr.: 3012390.ECO EAN/GTIN: 4002390087605 |
| | |
|
| | |
| Mit dem MAULpro Briefklammernspender haben Sie die Büroklammern immer griffbereit. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Klammernspender MAULpro, Recycling, schwarz, matt | Aufzählung (Online): | zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material) gefertigt bruchsicherer Kunststoff großes Fassungsvermögen mit Zentralmagnet Oberfläche matt inkl. 15 Büroklammern Maße Ø x H: 7,3 x 6 cm Made in Germany: nachhaltig und sozial verträglich gefertigt ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" Garantie: 3 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Klammernspender MAULpro, Recycling, schwarz, Oberfläche matt | Langbeschreibung (Online): | Mit dem MAULpro Briefklammernspender haben Sie die Büroklammern immer griffbereit. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul klammerspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender schwarz, Klammerspender, Büroklammerspender, Briefklammerspender, Magnetdose, Magnetbox, Clipbox, Spender, Büroklammernmagnetdose, Büroklammermagnetdose, Briefklammernbox, Briefklammerbox, Schreibtischzubehör, Schreibtischaccesoire |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 6,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,21* | € 7,10* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,95* | € 8,29* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,98* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|