Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3012390.ECO Herst.-Nr.: 3012390.ECO EAN/GTIN: 4002390087605 |
| |
|
| | |
| - greener@work: Zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material)
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
- Inklusive 15 Büroklammern: Immer griffbereit
- Garantie 3 Jahre
- Mit Zentralmagnet
- Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der Klammern
- Oberfläche matt
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Großes Fassungsvermögen
- Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Oberfläche matt. Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen. greener@work: zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material). Nachhalting und sozial verträglich gefertigt | Breite: | 73 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 | Tiefe: | 73 | Werkstoff: | Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material) | Durchmesser: | 73 | Magnet für Klammernhalt vorhanden: | Ja | Material der Klammern: | Stahl | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Herstellerprodukttyp: | Recycling | Herstellerproduktbezeichnung: | Klammernspender MAULpro | Klammer vorhanden: | Ja | Farbe der Klammer: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 6,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,21* | € 7,10* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,95* | € 8,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,98* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|