|  |
 |
| Artikel-Nr.: C113-3012390.ECO Herst.-Nr.: 3012390.ECO EAN/GTIN: 4002390087605 |
| |
|
|  |  |
 | - greener@work: Zu über 85% aus recyceltem PS-Kunststoff (Post Consumer Material)
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
- Inklusive 15 Büroklammern: Immer griffbereit
- Garantie 3 Jahre
- Mit Zentralmagnet
- Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der Klammern
- Oberfläche matt
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Großes Fassungsvermögen
- Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 7,3 cm | Breite: | 7,3 cm | Höhe: | 6 cm | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |