Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188579 Herst.-Nr.: 3012390.ECO EAN/GTIN: 4002390087605 |
| |
|
| | |
| Der runde Büroklammernspender MAULpro Recycling von MAUL besitzt ein grosses Fassungsvermögen sowie einen Zentralmagneten, wodurch sich Büroklammern in ihm ebenso leicht ablegen wie aus ihm entnehmen lassen. 15 Klammern sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Zudem zeichnet sich dieser bruchsichere Klammernspender durch ein hohes Mass an Nachhaltigkeit aus. So besteht er zu über 90 % aus Recycling-Kunststoff, sogenanntem Post Conumer Material. Sie erhalten den in Deutschland gefertigten Büroklammernspender MAULpro Recycling von MAUL wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Blau. Seine Gesamtmasse betragen jeweils 73 x H 60 mm. Ausführung: - Bruchsicherer, runder Büroklammernspender
- grosses Fassungsvermögen
- mit Zentralmagnet zur zügigen Aufnahme und Entnahme der Klammern
- 15 Büroklammern
- Wahlweise in Schwarz oder Blau erhältlich
Weitere Details: - Material: jeweils zu über 90 % Recycling-Kunststoff (Post Consumer Material)
- Masse: jeweils 73 x H 60 mm
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Magnethaftend: | Ja | Material: | Recyclingkunststoff | Höhe: | 60 mm | Lieferumfang: | 15 Klammer | Durchmesser: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul klammerspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender schwarz, 188579, 188579-SW81, Klammerspender, Büroklammernbox, Clipbox, Büroklammernmagnetdose, Klammernspender (Büro), Spender (für Büroklammer), Briefklammern-Magnetdose, Magnetdose für Büroklammern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 6,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,24* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,58* | € 9,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,83* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,75* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|