Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU1646054 Herst.-Nr.: 1646054 EAN/GTIN: 4002390065788 |
| | |
|
| | |
| Briefwaage in vier modernen Farben. Mit bequemer Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare und praktischer Abschaltautomatik. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrün | Abmessungen: | (H x B x T) 160 x 200 x 30 mm | Tragkraft: | 5000 g | Anreißer (Online): | Briefwaage MAULgoal, hellgrün, Tragkraft 5000g | Aufzählung (Online): | Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten, g / lb: oz / ml / fl oz automatische Nullstellung Mindestlast: 2 g, Teilung: 1 g Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Batterien (AAA) Wiegefläche: ø 150 mm Maße (H x B x T): 200 x 160 x 30 mm 2 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Briefwaage MAULgoal, hellgrün, Tragkraft 5000g, Teilung 1g | Langbeschreibung (Online): | Briefwaage in vier modernen Farben. Mit bequemer Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare und praktischer Abschaltautomatik. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, maul paketwaage, paketwaage, briefwaage batterie, Briefwaagen, Digitalwaagen, Portowaagen, Solarbriefwaagen, Solar-Briefwaagen, Solarwaagen, Solar-Waagen, Batteriebriefwaagen, Batterie-Briefwaagen, Universalbriefwaagen, Universalwaagen, Universal-Briefwaagen, Universal-Waagen, Federbriefwaagen, Feder-Briefwaagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,49* | € 27,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,73* | € 29,46* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,73* | € 38,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,06* | € 41,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,92* | € 41,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|