Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU1646002 Herst.-Nr.: 1646002 EAN/GTIN: 4002390065764 |
| | |
|
| | |
| Briefwaage in vier modernen Farben. Mit bequemer Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare und praktischer Abschaltautomatik. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 160 x 200 x 30 mm | Tragkraft: | 5000 g | Anreißer (Online): | Briefwaage MAULgoal, weiß, Tragkraft 5000g | Aufzählung (Online): | Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten, g / lb: oz / ml / fl oz automatische Nullstellung Mindestlast: 2 g, Teilung: 1 g Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Batterien (AAA) Wiegefläche: ø 150 mm Maße (H x B x T): 200 x 160 x 30 mm 2 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Briefwaage MAULgoal, weiß, Tragkraft 5000g, Teilung 1g, Wiegefläche Ø 15 cm, 3 x 16 x 20 cm | Langbeschreibung (Online): | Briefwaage in vier modernen Farben. Mit bequemer Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare und praktischer Abschaltautomatik. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: päckchenwaage maul, paketwaage, Briefwaagen, Digitalwaagen, Portowaagen, Batteriebriefwaagen, Batterie-Briefwaagen, Universalbriefwaagen, Universalwaagen, Universal-Briefwaagen, Universal-Waagen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,49* | € 27,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,74* | € 28,82* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,83* | € 33,70* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,93* | € 33,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 28,52* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|