Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1646002 Herst.-Nr.: 1646002 EAN/GTIN: 4002390065764 |
| |
|
| | |
| - Harmonische, runde Formensprache
- Flexibel: Umschaltbar auf g/lb/oz/ml
- Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung.
- Batteriebetrieb inklusive zwei Stück AA Batterien
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
- Wiegeteller Durchmesser 15 cm
- Größe 16 x 20 x 3 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 30 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 5 kg | Tiefe: | 200 mm | Wiegegenauigkeit: | 1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul briefwaage weiß, paketwaage, maul paketwaage, 16460, Digitalwaage, Feinwaage, goal, maul, Präzisionswaage, steel, Universalwaage, Waage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,55* | € 27,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,78* | € 28,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,00* | € 36,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,13* | € 36,48* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,91* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|