Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM touch 2, A3 für Folien bis max. 2x250mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei74744000_a1.jpg
images/web_details/lei74744000_a1.jpg
images/web_details/lei74744000_a02.jpg
images/web_details/lei74744000_a03.jpg
images/web_details/lei74744000_a04.jpg
images/web_details/lei74744000_a05.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI74744000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74744000
EAN/GTIN:
     4002432116379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung beiNichtgebrauch möglich. Vermeidung von Folienstaus. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige. Kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Vorheizzeit: 1 Minute, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Mit intelligenter Sensortechnologie, 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt. Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche,automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit.Folienstärke: 80 bis 250 Micron.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B x T) 482 x 125 x 400 mm
Ausführung:
Touch 2, Geschwindigkeit: variabel, maximal 1000 mm/Minute (25 Sekunden für A4 80 mic), Temperatur: 130° bis 142° C, maximale Laminierdicke: 0,6 mm, Leistungsaufnahme: 1700 Watt
Gewicht:
6,7 kg
Anreißer (Online):
Laminiergerät iLAM Touch 2, DIN A3
Kurzbeschreibung (Online):
Laminiergerät iLAM Touch 2, DIN A3, 80 - 250 mic
Langbeschreibung (Online):
Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch möglich. Vermeidung von Folienstaus. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige. Kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Vorheizzeit: 1 Minute, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Mit intelligenter Sensortechnologie, 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt. Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche, automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit. Folienstärke: 80 bis 250 Micron.
Ursprungsland:
DE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 230,10*
€ 264,22*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 264,23*
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 234,85*
€ 265,15*
€ 4,50*
ab € 242,97*
€ 273,22*
Lager 273
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 343,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,21*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,57*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,48*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,67*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,92*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,19*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,30*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.