Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Cosy, blau, locht bis zu 30 Blatt, mit Anschlagschiene, Griffsperre und r


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei50040061_a1.jpg
images/web_details/lei50040061_a1.jpg
images/web_details/lei50040061_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI50040061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50040061
EAN/GTIN:
     4002432125357
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Robuster Bürolocher Cosy mit matter Oberfläche. Der farbige, rutschfeste Kunststoffboden lässt sich zum Entleeren einfach aufklappen und wieder verschließen. Der arretierbare Griff sorgt dafür das der Locher platzsparen aufbewahrt werden kann. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
(H x B x T) 76 x 135 x 142 mm
Anreißer (Online):
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Aufzählung (Online):
Maße (B x H x T): 13,5 x 7,6 x 14,2 cm Lochung: 8 cm max. Einstellformat: DIN A4, Folio max. Anzahl der Blätter: 30 Blatt (80g/qm) max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 3 mm 2 Stanzsegmente mit Anschlagschiene Werkstoff: Metall/Kunststoff
Kurzbeschreibung (Online):
Locher Cosy, blau, locht bis zu 30 Blatt, mit Anschlagschiene, Griffsperre und ruschfestem Kunststoffboden
Langbeschreibung (Online):
Robuster Bürolocher Cosy mit matter Oberfläche. Der farbige, rutschfeste Kunststoffboden lässt sich zum Entleeren einfach aufklappen und wieder verschließen. Der arretierbare Griff sorgt dafür das der Locher platzsparen aufbewahrt werden kann. 10 Jahre Garantie.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher leitz blau, bürolocher leitz, bürolocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,74*
€ 13,57*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 9,20*
€ 13,83*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 9,24*
€ 13,93*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,43*
€ 14,06*
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,27*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,18*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,62*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,40*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,36*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.