Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehefter, DIN A4, 2-fach Lochung im Rückenfalz, transparenter Vorderdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4190gr_a1.jpg
images/web_details/lei4190gr_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4190GR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41900085
EAN/GTIN:
     4002432308484
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 315 x 242 mm
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Plastik Einhängehefter, DIN A4, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Einhängehefter, DIN A4, 2-fach Lochung im Rückenfalz, transparenter Vorderdeckel, PVC-Folie, dokumentenecht, Fassungsvermögen 250 Blatt, grau
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
1
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 4,19*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,32*
9 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 4,33*
1 Tag
85
1
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 4,44*
1
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,5398*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 55,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.