Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTRA Ordner A4 RB 80mm schwarz Wolkenmarmor mit farbigem Rücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei220408_a1.jpg
images/web_details/lei220408_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI220408
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     220408
EAN/GTIN:
     3034152204082
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Standard-Ordner im klassischen Wolkenmarmor-Design. 80 mm Rückenbreite, schwaz oder farbig. Aufgeklebtes Rückenschild, neutraler, grüner Balken. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Fassungsvermögen: ca. 600 Blatt (80 g/qm). Maße (H x T x B): 317 x 285 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 317 x 285 x 80 mm
Anreißer (Online):
Ordner, Wolkenmarmor, Centra, DIN A4, 80 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner neutral, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 80mm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 1,45*
3 Tage
279
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,48*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 1,56*
7 Tage
103
1
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 1,68*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,53*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.