Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Katrin Plus 3-lg., 250 Blatt / Rolle, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/ktr104872_a1.jpg
images/web_details/ktr104872_a1.jpg
images/web_details/ktr104872_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KTR104872
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     104872
EAN/GTIN:
     4004231104878
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
• qualitativ hochwertige Toilettenpapierrolle• weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort• weiß• Packung à 8 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B) Blattgröße 120 x 98 mm
Ausführung:
3-lagig, 250 Blatt
Anreißer (Online):
Toilettenpapier Katrin, 3-lagig, 250 Blatt, weiß
Aufzählung (Online):
3-lagig Farbe weiß 250 Blatt/Rolle Blattmaße 120 x 94,5 mm Rollenlänge 30 m Rollen Ø 115 mm 8 Rollen/Packung
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettenpapier Katrin Plus, toilet 250, 3-lagig, weiß, 250 Blatt/Rolle, 8 Rollen/Packung
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 48 rollen, klopapier, toilettenpapier 250 blatt, Toiletten-Papier, Klo-Papier, Klosettpapier, Klosett-Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 6,95*
ab € 5,10125*
€ 5,445*
2 Tage
251
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,57*
1
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,60*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 7,11*
5 Tage
414
1
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,565* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
071340
ab € 2,88*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.