Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 250 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446005801
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     104872
EAN/GTIN:
     4004231104878
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Hochqualitatives und hautfreundliches Toilettenpapier. Für alle gängigen Spender geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
250
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier 250
Verwendung für Produkt:
Katrin Toilettenpapierspender 989706, 984503, 104452, 92384
Maße:
9,4 cm x 30 m (B x L)
Rollendurchmesser:
11,8 cm
Kerndurchmesser:
4,3 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 48 rollen, klopapier, toilettenpapier 250 blatt, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 6,95*
ab € 4,005*
€ 5,515*
Lager 1682
251
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,64*
1
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,66*
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 7,21*
5 Tage
414
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 10,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,5325* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
071340
ab € 2,88*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.