Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 071340 Prestige 3lg hw 250Blatt 8 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/526/a014526d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/526/a014526d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446225300
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     071340
EAN/GTIN:
     4000735323166
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Supersoft, saugstark und hygienisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Prestige
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Rollendurchmesser:
10,5
Kerndurchmesser:
4,1
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Zellstoffmix
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Prestige
Kompatibel mit:
MT1-System
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1414
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,13*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 5,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,36* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
404901
ab € 3,02*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,17*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 3,43*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.