Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier Plus 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Katrin Toilettenpapier Plus 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.
Katrin Toilettenpapier Plus 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.
Katrin Toilettenpapier Plus 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740196
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     104872
EAN/GTIN:
     4004231104878
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Katrin Toilettenpapier 250 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack. Hochqualitatives und hautfreundliches Toilettenpapier. Für alle gängigen Spender geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
40030106
HerstellerNr:
104872
Werksnummer:
9199105424
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,140000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Anzahl der Lagen: 3-lagig
Produktart:
Toilettenpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 6,95*
ab € 4,005*
€ 5,515*
2 Tage
251
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,64*
1
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,66*
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 7,21*
Lager 1955
414
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 10,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,90* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
071340
ab € 2,88*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.