Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightpak Laptop Trolley grau, Polyester, Außenmaß: 37,5x44,5x21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue46133_a01.jpg
images/web_details/jue46133_a01.jpg
images/web_details/jue46133_a02.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE46133
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46133
EAN/GTIN:
     4021068461332
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Funktionaler Laptoptrolley aus strapazierfähigem, grauem Polyester. Der ideale Begleiter für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit mit Platz für Laptops bis 17".
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 37,5 x 44,5 x 21 cm
Gewicht:
2,6 KG
Innenmaße:
32 x 40 x 12 cm
Außenmaße:
37 x 42,5 x 21 cm
Anreißer (Online):
Laptoptrolley Phoenix, Polyester, grau
Aufzählung (Online):
vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem (Trolleyhöhe ca. 102 cm) ergonomischer Tragegriff 4 Leichtlauf-Doppelrollen, um 360° drehbar Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptopfach für Laptops bis 17" Reißverschlussfach mit 3 Trennfächern Reißverschlussfach mit Organizer, 3 Stiftschlaufen, 3 Visitenkartenfächern kleine Tasche Reißverschlussvorfach verdecktes Adressfeld auf der Rückseite Trolleyband Außenmaße: ca. 37,5 x 44,5 x 21 cm Innenmaße: ca. 32 x 40 x 12 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 31 x 39 x 4,5 cm Gewicht: ca. 2,6 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Laptop-Trolley Phoenix, Polyester, grau, Außenmaße: ca. 37,5 x 44,5 x 21 cm
Langbeschreibung (Online):
Funktionaler Laptoptrolley aus strapazierfähigem, grauem Polyester. Der ideale Begleiter für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit mit Platz für Laptops bis 17".
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer alassio, piloten koffer, trolley grau, Laptop-Trolley, Laptopkoffer, Notebookkoffer, Polyesterkoffer, Polyestertrolley, Laptoprollkoffer, Laptop-Rollkoffer, Notebook-Rollkoffer, Notebookrollkoffer, Businesstrolley, Business-Trolley, Laptoprollenkoffer, Laptop-Rollenkoffer, Notebookrollenkoffer, Notebook-Rollenkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 73,52*
€ 92,16*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,21*
€ 98,49*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 91,35*
€ 112,90*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 97,01*
€ 119,35*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 105,50*
€ 135,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.