Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Laptop Trolley PHOENIX, 445 x 375 x 210 mm, Polyester, grau LIGHTPAK 46133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business Laptop Trolley PHOENIX, 445 x 375 x 210 mm, Polyester, grau LIGHTPAK 46133
Business Laptop Trolley PHOENIX, 445 x 375 x 210 mm, Polyester, grau LIGHTPAK 46133
Business Laptop Trolley PHOENIX, 445 x 375 x 210 mm, Polyester, grau LIGHTPAK 46133
Business Laptop Trolley PHOENIX, 445 x 375 x 210 mm, Polyester, grau LIGHTPAK 46133
Artikel-Nr.:
     639-540591
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46133
EAN/GTIN:
     4021068461332
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Business Laptop Trolley PHOENIX. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem, ergonomischer Tragegriff, vier 360° Leichtlauf-Rollen, Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach mit drei Trennfächern, Reißverschlussfach mit Organizer, mit drei Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, kleine Tasche, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite, Trolleyband. Ergonomischer Tragegriff. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Trolleyhöhe: 102 cm. Masse (Gewicht): ca.2,6 kg. Größe (B x H x T): 445 x 375 x 210 mm. Material und Oberfläche: Polyester. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
-
Breite:
445
Farbe:
grau
Griff vorhanden:
true
Höhe:
435
Tiefe:
210
Werkstoff:
Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 73,52*
€ 92,09*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,89*
€ 98,60*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 90,93*
€ 112,92*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 97,16*
€ 119,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 123,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.