Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Laptop Trolley Phoenix 445x375x210mm Polyester grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business Laptop Trolley Phoenix 445x375x210mm Polyester grau
Business Laptop Trolley Phoenix 445x375x210mm Polyester grau
Business Laptop Trolley Phoenix 445x375x210mm Polyester grau
Artikel-Nr.:
     467-#JUES46133
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46133
EAN/GTIN:
     4021068461332
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
  • Business Laptop Trolley PHOENIX
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem, ergonomischer Tragegriff, vier 360 Grad Leichtlauf-Rollen, Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach mit drei Trennfächern, Reißverschlussfach mit Organizer, mit drei Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, kleine Tasche, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite, Trolleyband
  • ergonomischer Tragegriff
  • Art des Verschlusses: Reißverschluss
  • Trolleyhöhe: 102 cm
  • Masse (Gewicht): ca.2,6 kg
  • Größe (B x H x T): 445 x 375 x 210 mm
  • Material und Oberfläche: Polyester
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite außen:
44 cm
Breite innen:
40 cm
Farbe:
grau
Höhe außen:
37.5 cm
Höhe innen:
21 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Jüscha
Material:
PES (Polyester)
passend für tragbare Computer:
17
Taschen-Gewicht:
2.6 kg
Tiefe außen:
21 cm
Tiefe innen:
12 cm
Trolley:
ja
Trolleyhöhe:
102 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 73,52*
€ 92,09*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,89*
€ 98,60*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 90,93*
€ 112,92*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 97,16*
€ 119,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 123,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.