Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Krönung Aroma Bohne 500g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/jac1005_a01.jpg
images/web_details/jac1005_a01.jpg
images/web_details/jac1005_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JAC1005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     4000508059087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Die sorgfältige Auswahl und die optimale Röstung der ganzen Bohnen verleihen diesem Kaffee das unwiderstehliche Verwöhnaroma.
Weitere Informationen:
Allergene:
Keine, gemäß Anhang II der Lebensmittel-Informationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 in der jeweils aktuell gültigen Fassung.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Röstkaffee
Nettofüllmenge:
500 g Packung
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
JACOBS DOUWE EGBERTS Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam
Verzeichnis der Zutaten:
Röstkaffee
Anreißer (Online):
Kaffee Jacobs Krönung, Aroma Bohnen, ganze Bohne, 500 g
Aufzählung (Online):
Inhalt: 500 g ganze Bohne Intensität: 3 von 6 Bohnen
Kurzbeschreibung (Online):
Kaffee Jacobs Krönung, Aroma Bohnen, 500 g, ganze Bohnen, Intensität: 6
Langbeschreibung (Online):
Die sorgfältige Auswahl und die optimale Röstung der ganzen Bohnen verleihen diesem Kaffee das unwiderstehliche Verwöhnaroma.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, Krönung, kaffeebohnen 500 g, kaffee bohnen, automatenkaffee bohnen, Kaffee, Cafe, Filterkaffee, Filtercafe, Pulverkaffee, Kaffeepads, Kaffee-Pads, Heißgetränk, Getränke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
335
1
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,46*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 10,48*
1
€ 7,95*
ab € 7,58*
€ 11,57*
12
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 12,31*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 11,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,12*
€ 10,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,59*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,01344* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.