Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, Tecno Speed, A3, 80g, weiß, 500 Blatt/Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/ina88321498_a1.jpg
images/web_details/ina88321498_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA88321498
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011524
EAN/GTIN:
     4011211075561
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Holzfreies, weißes Kopierpapier für den täglichen Gebrauch mit guten Laufeigenschaften. Beste Bedruckbarkeit im Kopier- Laserdruckbereich und auch auf Inkjetgeräten. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. Weißegrad: 146 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Tecno Speed Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier, Tecno Speed, DIN A3, 80g/qm, weiß,Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Holzfreies, weißes Kopierpapier für den täglichen Gebrauch mit guten Laufeigenschaften. Beste Bedruckbarkeit im Kopier- Laserdruckbereich und auch auf Inkjetgeräten. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. Weißegrad: 146 CIE.
Ursprungsland:
SL
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 inapa 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
699
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,60*
10 Tage
133
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 10,62*
2 Tage
933
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,23*
€ 10,72*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,96*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,68*
€ 11,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R90569
ab € 9,29*
Ähnlich
Clairefontaine
1969C
ab € 8,59*
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,34*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 9,20*
Ähnlich
HP
CHP120
ab € 9,94*
Ähnlich
The Navigator Company
020808019562
ab € 9,31*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,25*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,55*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 24,42*
Ähnlich
Igepa
9538B80B
ab € 6,93*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 8,88*
Ähnlich
Inapa
€ 7,51*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
Ähnlich
Soennecken
5533
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.