Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110271901 Herst.-Nr.: 020808019562 EAN/GTIN: 5602007976569 |
| |
|
| | |
| Inacopia Office ist das ideale Papier für den Allround-Einsatz im Office, ohne auf gehobene Qualitätsansprüche verzichten zu müssen. Mit seiner starken Blattstruktur auf der Basis besonders stabiler Eukalyptusfasern bewährt es sich auch bei strapaziösem Einsatz auf Hochleistungsmaschinen. Seine ansprechende Weiße gewährleistet zudem kontrastreiche Druckbilder in Schrift und Bild mit problemlosen Laufeigenschaften. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | office | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Weißgrad (CIE): | 161 | Opazität: | 93 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Multifunktionspapier office | Laufrichtung: | Breitbahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 161 cie 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 12,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,28* | € 14,03* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,01* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01802* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|