Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kopierpapier, DIN A3, 75g/qm, weiß, Weißegrad: 161 CIE, holzfrei, Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8342b75b_a1.jpg
images/web_details/igp8342b75b_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8342B75B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     83427B75B
EAN/GTIN:
     5602024083301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A3, 75g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A3, 75g/qm, weiß, Weißegrad: 161 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 weiß, druckerpapier, druckerpapier a3, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1402
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 7,37*
€ 12,41*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 12,79*
1 Tag
66
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 13,23*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 13,31*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,47*
€ 21,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01702* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,48*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.