Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISCOVERY Kopierpapier DIN A3 75g/m² ws PA=500Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110123701
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     83427B75B
EAN/GTIN:
     5602024083301
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Discovery Kopierpapier Discovery DIN A3 75g/m² elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei hochweiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discovery
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Discovery
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
92 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1402
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 7,39*
€ 12,35*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 8,22*
€ 12,75*
Lager 1682
48
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 13,18*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 13,27*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,48*
€ 21,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0174* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,49*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.