Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Discovery, A3, 75 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-83427B75B
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8342B75B
EAN/GTIN:
     5602024083301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Discovery, A3, 75 g/m²

  • holzfrei
  • weiß
  • für alle Hochleistungskopierer und Laserdrucker garantiert
  • gute Text- und Bildwiedergabe
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie Sorter- und Duplexverhalten
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
92 %
Volumen:
1,41 cm³/g
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 161 cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
1722
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,70*
€ 12,93*
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,34*
€ 13,00*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,51*
€ 17,55*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,52*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0154* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,51*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.