Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Eco-Logical Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/igp82467a75s_a1.jpg
images/web_details/igp82467a75s_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP82467A75S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     82467A75S
EAN/GTIN:
     5602024355156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das um 5 g/qm reduzierte Flächengewicht spart in der Herstellung wertvolle natürliche Ressourcen wie Holz, Wasser, Energie und reduziert den Papierabfall nach Gebrauch. Beste Laufeigenschaften und Druckqualität auf allen modernen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Navigator Eco-Logical Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Eco-Logical Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das um 5 g/qm reduzierte Flächengewicht spart in der Herstellung wertvolle natürliche Ressourcen wie Holz, Wasser, Energie und reduziert den Papierabfall nach Gebrauch. Beste Laufeigenschaften und Druckqualität auf allen modernen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 169 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1471
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,16*
€ 6,77*
1 Tag
331
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,98*
2 Tage
2785
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,09*
€ 7,02*
2 Tage
104
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 7,08*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 7,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0093* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100007663
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.