Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM2105111 Herst.-Nr.: 2105111 EAN/GTIN: 4026631050685 |
| | |
|
| | |
| Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.• Start-/Stopp-Automatik• Holzunterschrank mit Tür und Mehrweg-Auffangbeutel• vernichtet Papier, Heft-/Büroklammern, Kredit- und Kundenkarten, CDs/DVDs (nur HSM2103111)• Parallelbetrieb: Autofeed und manuelle Zuführung von Papier möglich• EcoSmart: besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus• mobil auf Rollen fahrbar• Multifunktionstaste für individuelle Bedienung• Motorleistung: 500 W • 82 Liter Auffangvolumen• Farbe: weiß• Arbeitsbreite: 240 mm• Lock-and-Go Funktion (schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff, durch das abschließbare Magazin) • Maße (B x T x H): 497 x 491 x 1002 mm• Geräuschentwicklung: 56 dB• Anzahl Nutzer: 5 - 8 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 1002 x 497 x 491 mm | Ausführung: | Partikelgröße: 0,78x11mm, Leistung (80g/qm): 6 Blatt, Sicherheitsstufe: P-6/F-3 | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, Sicherheitsstufe 6, Leistung 6 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO AF500, 0,78x11 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-6, Leistung 6 Blatt, Autofeed | Langbeschreibung (Online): | Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. • Start-/Stopp-Automatik • Holzunterschrank mit Tür und Mehrweg-Auffangbeutel • vernichtet Papier, Heft-/Büroklammern, Kredit- und Kundenkarten, CDs/DVDs (nur HSM2103111) • Parallelbetrieb: Autofeed und manuelle Zuführung von Papier möglich • EcoSmart: besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus • mobil auf Rollen fahrbar • Multifunktionstaste für individuelle Bedienung • Motorleistung: 500 W • 82 Liter Auffangvolumen • Farbe: weiß • Arbeitsbreite: 240 mm • Lock-and-Go Funktion (schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff, durch das abschließbare Magazin) • Maße (B x T x H): 497 x 491 x 1002 mm • Geräuschentwicklung: 56 dB • Anzahl Nutzer: 5 - 8 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter-öl hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,81* | € 1.054,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.043,31* | € 1.096,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,67* | € 1.096,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.096,56* | € 1.149,80* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,24* | € 1.305,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|