Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Etiketten, 25,4 x 16,9 mm, weiß, 2800 Etiketten, extrem stark haftend, Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/her10916_a01.jpg
images/web_details/her10916_a01.jpg
images/web_details/her10916_a02.jpg
images/web_details/her10916_a03.jpg
images/web_details/her10916_b01.jpg
images/web_details/her10916_b02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HER10916
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10916
EAN/GTIN:
     4008705109161
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Etiketten Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Oberflächen, im Innenbereich. Sie sind ideal zur sicheren Kennzeichnung von Dokumenten, Produkten und Inventar, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett. Geeignet für Inkjetdrucker, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in schwarz und Farbe. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier. FSC®-zertifiziertes Etikettenmaterial, aus vorbildlichen Wäldern, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Power-Etiketten 25,4 x 16,9 mm, 2800 Etiketten, extrem stark haftend, Packung mit 25 Blatt, weiß
Aufzählung (Online):
haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Oberflächen, im Innenbereich ideal zur sicheren Kennzeichnung von Dokumenten, Produkten und Inventar, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett geeignet für Inkjetdrucker, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in schwarz und Farbe Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC®-zertifiziertes Etikettenmaterial, aus vorbildlichen Wäldern 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Kurzbeschreibung (Online):
Power-Etiketten, 25,4 x 16,9 mm, weiß, 2800 Etiketten, extrem stark haftend, Inkjet, Laser s/w, Farblaser, 25 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Die Etiketten Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Oberflächen, im Innenbereich. Sie sind ideal zur sicheren Kennzeichnung von Dokumenten, Produkten und Inventar, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett. Geeignet für Inkjetdrucker, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in schwarz und Farbe. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier. FSC®-zertifiziertes Etikettenmaterial, aus vorbildlichen Wäldern, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,57*
€ 9,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,58*
€ 9,84*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 11,70*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,27*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
1 Stück enthält 2.800 Etiketten (ab € 0,00296* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.