| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70000174 Herst.-Nr.: 70000174 EAN/GTIN: 4003148701743 |
| | |
|
| | |
| Eine kräftige Kaffeebohne, umhüllt von köstlicher Zartbitter-Schokolade. Weitere Informationen: | | Allergene: | Milch und -erzeugnisse, Soja; Spuren von Nüssen und Laktose können enthalten sein. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Temperaturgesteuerter Transport im Sommer (15-24°C) Lagerhinweis: Helligkeitsverlust bei Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme 18-25°C; 25% relative Feuchtigkeit | Bezeichnung des Lebensmittels: | Kaffeebohne mit Zartbitterschokolade überzogen | Energie (kcal/100g): | 489 | Energie (kJ/100g): | 2.043 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 8 | Fett (g/100g): | 32 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 20 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 52 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 44 | Salz (g/100g): | 0,2 | Nettofüllmenge: | 380 St. à 1,1 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN (E 322); natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummiarabikum (E 414); Überzugsmittel: Schellack (E 904). Kakao: 56% min. Schokolade: 82%. | Anreißer (Online): | Espresso-Bohne in Zartbitterschokolade | Kurzbeschreibung (Online): | Espresso-Bohne in Zartbitterschokolade, 380 Portionen à 1,25 g | Langbeschreibung (Online): | Eine kräftige Kaffeebohne, umhüllt von köstlicher Zartbitter-Schokolade. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.418 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeegebäck, Portionsware, Pralinees, Pralinen, Pralinés, Schoko-Bonbons, Schokobonbons, Schokoladen-Bonbons, Schokoladenbonbons, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Trends, Schokofrüchte, Schokoliert, Schokolierte Früchte, schokobonbons, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Konfekt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 16,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,12* | € 17,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,391* | € 17,991* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,51* | ab € 13,61* | € 18,22* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,72* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|