Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herz-Bonbon mit Danke-Aufdruck in verschiedenen Sprachen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/hem70000149_a1.jpg
images/web_details/hem70000149_a1.jpg
images/web_details/hem70000149_a2.jpg
images/web_details/hem70000149_a3.jpg
images/web_details/hem70000149_a4.jpg
images/web_details/hellma_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEM70000149GRATIS
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70000149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
hellma bonbon
bonbon
Leckere Herz-Bonbons mit Danke-Aufdruck in verschiedenen Sprachen. Aufbewahrung im praktischen Spenderkarton. Geschmacksrichtung: Kirsche.
Weitere Informationen:
Allergene:
keine Angaben
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Bonbon mit Kirsch-Geschmack
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
389
Energie (kJ/100g):
1.650
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,5
Fett (g/100g):
0,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,5
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
96
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
74
Salz (g/100g):
0,5
Nettofüllmenge:
200 Stück à 3,4 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Pflanzenauszüge (Holunder), Aroma
Anreißer (Online):
Herz-Bonbons mit "Danke" Aufdruck, Kirschgeschmack
Kurzbeschreibung (Online):
Herz-Bonbons mit "Danke" Aufdruck, Kirschgeschmack, , 200 Portionen
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.680
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Bonbons, Süßigkeit, Süßigkeiten, Klümpchen, Leckerlies, Hustenbonbon, Halsbonbon, Kaubonbon, Kaugummi, Dragee, Dragees, Kaudragees, Kau-Bonbon, Kaubonbons, Kau-Bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,59*
€ 31,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,32*
€ 31,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,00*
€ 29,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,18*
€ 26,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,98*
€ 26,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15*
€ 21,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.