Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeesahne 10 %, Riegel à 10 Dosen ultrahocherhitzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hem70000014_a1.jpg
images/web_details/hem70000014_a1.jpg
images/web_details/hellma_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEM70000014
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70000014
EAN/GTIN:
     40455860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kaffeesahne mit 10 % Fettanteil verfeinert jeden Kaffee sowie jede Kaffeespezialität und macht den Genuss des Heißgetränks zum unvergesslichen Erlebnis.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Raumtemperatur bei nicht geöffneter Verpackung
Bezeichnung des Lebensmittels:
Kaffesahne 10 % Fett, ultrahocherhitzt, 7,5g
Energie (kcal/100g):
118
Energie (kJ/100g):
491
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,1
Fett (g/100g):
10
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
6,6
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
4
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
4
Salz (g/100g):
0,1
Nettofüllmenge:
7,5 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg
Verzeichnis der Zutaten:
Milch
Anreißer (Online):
Kaffeesahne 10 %, Riegel mit 10 Dosen à 10 g, ultrahocherhitzt
Kurzbeschreibung (Online):
Kaffeesahne 10 %, Riegel à 10 Dosen, ultrahocherhitzt
Langbeschreibung (Online):
Kaffeesahne mit 10 % Fettanteil verfeinert jeden Kaffee sowie jede Kaffeespezialität und macht den Genuss des Heißgetränks zum unvergesslichen Erlebnis.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.008
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, Schokolade, Schokoladenartikel, dosenmilch dosen, dosen milch, hellma kaffeemilch, Milch, Trinkmilch, Vollmilch, Kaffeeweißer, Milchpulver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,35*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 0,74*
€ 1,53*
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 2,47*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.