Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox IMPULS KARMA,öko-grau 4 Schubladen, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/han1012818_a01.jpg
images/web_details/han1012818_a01.jpg
images/web_details/han1012818_a02.jpg
images/web_details/han1012818_a03.jpg
images/web_details/han_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN1012818
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10128-18
EAN/GTIN:
     4012473101272
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 4 geschlossen...
schubladenbox han
schubladenbox
Schubladenbox mit 4 geschlossenen großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4 / C4.
Weitere Informationen:
Farbe:
öko-grau
Abmessungen:
(H x B x T) 235 x 280 x 367 mm
Innenmaße:
240 x 325 x 37 mm (B x T x H) Schublade
Anreißer (Online):
Schubladenbox IMPULS KARMA, öko-grau, 4 Schubladen, geschlossen
Aufzählung (Online):
inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre stabile Gehäuseausführung mit patentierter Stapeltechnik rutschfeste, möbelschonende Gummifüße Made in Germany Außenmaße (B x H x T): 280 x 235 x 367 mm Material: 80 - 100 % Recyclingmaterial
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladenbox IMPULS KARMA, öko grau, 4 Schubladen, geschlossen Innenmaß: 240 x 325 x 37 mm der Lade, Außenmaß: 280 x 367 x 235 mm
Langbeschreibung (Online):
Schubladenbox mit 4 geschlossenen großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4 / C4.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Ablageboxen, Briefablagebox, Briefablageboxen, Brief-Ablagebox, Brief-Ablageboxen, Bürobox, Büroboxen, Formularbox, Formularboxen, Formularablage, Formularablagen, Formular-Box, Formular-Boxen, Formular-Ablagebox, Formular-Ablageboxen, Postbox, Postboxen, Büroset, Büro-Set, Schubladenboxen, Systembox, Systemboxen, Schrankset, Schrank-Set, Postset, Post-Set, Formularset, Formular-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,11*
€ 22,57*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 22,58*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 15,80*
€ 22,63*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 16,53*
€ 24,29*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 19,07*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,04*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,03*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,00*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,82*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,76*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,70*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,36*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 13,49*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,58*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,55*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,89*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,71*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,75*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,75*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.