Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN IMPULS KARMA 10128-18 Schubladenbox Schwarz DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W674062
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10128-18
EAN/GTIN:
     4012473101272
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 4 geschlossen...
schubladenbox han
schubladenbox
Schubladenbox IMPULS KARMA mit 4 geschlossenen, großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Inklusive großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet. Extra stabiles Gehäuse aus einem Stück gefertigt mit patentierter Stapeltechnik. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 280 x 367 x 235 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS. Farbe des Gehäuses: öko-grau. Farbe der Schubladen: öko-grau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
367 mm
Höhe:
235 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Breite:
280 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
IMPULS KARMA
Anzahl der Schubfächer:
4
Gehäusefarbe:
Schwarz
Höhe der Schublade:
37 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: HAN, IMPULS KARMA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 22,22*
€ 6,95*
ab € 14,82*
€ 22,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,53*
€ 22,26*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 22,67*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 19,13*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,00*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,82*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,72*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,78*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,28*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,32*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,59*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,58*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,56*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,69*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,74*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,74*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.