| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUG20101 Herst.-Nr.: 20101 EAN/GTIN: 6941580879669 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf weiß | Abmessungen: | (H x L) 9 mm x 8 m | Ausführung: | kompatibel zu TZe-221 | Anreißer (Online): | Schriftband Vorteilspack, kompatibel mit TZe-221, 9 mm x 8 m, schwarz auf weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Schriftbandkassette, Vorteilspack, kompatibel zu Brother TZe-221, 9 mm breit / 8 m lang, schwarz auf weiß, laminiert, 10er Packung | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 9mm x 8m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten |
| | |
| |