| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-GUG20100 Herst.-Nr.: 20100 EAN/GTIN: 6941580879676 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz auf weiß | Abmessungen: | (H x L) 12 mm x 8 m | Ausführung: | kompatibel zu TZe-231 | Anreißer (Online): | Schriftband Vorteilspack, kompatibel mit TZe-231, schwarz/weiß, 12 mm x 8 m | Kurzbeschreibung (Online): | Schriftbandkassette, Vorteilspack, kompatibel zu Brother TZe-231, 12 mm breit / 8 m lang, schwarz auf weiß, laminiert, 10er Packung | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |