| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUG15556 Herst.-Nr.: 15556 EAN/GTIN: 6934974117942 |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassetten, laminiert, 8 m lang. Geeignet für Brother P-Touch 1000, 1000F, 1010, 1080, 1090, 1200, 1200P, 1230pc, 1250, 1260, 2500PC, 2700VP, 300, 310, 340, 3600, 540, 550, 900, 9200, 9400, 9500PC, 9600, 9700pc, D200BW, GL100, GL1000, PC. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf weiß | Abmessungen: | 24 mm x 8 m | Ausführung: | kompatibel zu TZe-251 | Anreißer (Online): | Schriftband kompatibel zu TZe-251, schwarz/weiß, 24 mm x 8 m | Kurzbeschreibung (Online): | Schriftbandkassette, kompatibel zu Brother TZe-251, schwarz auf weiß, 24 mm breit / 8 m lang, laminiert | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 24mm x 8m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungskassette, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,01* | € 10,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 11,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 12,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|