Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch B1800xT800mm, Flex buche/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ger617146busi_a1.jpg
images/web_details/ger617146busi_a1.jpg
images/web_details/ger555101_a1.jpg
images/web_details/ger555101_s1.jpg
images/web_details/gera_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GER617146BUSI
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617146-BS
EAN/GTIN:
     4038933479002
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schränke und RegaleMaterial: Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.Lieferung: Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.ContainerMaterial: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer, 600 mm Tiefe: Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverrieglung Softeinzug und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen.Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden!Tischprogramm allgemeinTischplatte: 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet. Gestell 4-Fuß Flex: Überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes Preis- Leistungs-Verhältnis. Modernes Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, Arbeitshöhe von 680-800 mm höhenverstellbar. Farbe: silber (S)Gestell C-Fuß Flex: Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal. Rundrohr C-Fußprofile stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. Farbe: Silber (S)Lieferung Tische: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.Dekor: Ahorn (AH), Buche (BU), lichtgrau (LG)Die Serien 4-Fuß Flex und C-Fuß Flex sind auch in der Variante „feste Höhe (720 mm)” erhältlich!
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/silber
Abmessungen:
(H x B x T) 680-820 x 1800 x 800 mm
Ausführung:
Arbeitstisch Gestell C-Fuß Flex, H: 680-820 mm
Anreißer (Online):
Schreibtisch Flex, 1800 x 800 mm, Höhe 680-820 mm, C-Fuß, Buche / silber
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibtisch Flex, 1800 x 800 mm, Höhe 680-820 mm, C-Gestell, höhenverstellbar, Buche / silber
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, Schreibtische, Arbeitstisch, Arbeitstische, Tisch, Tische, Arbeitsplatztisch, Arbeitsplatztische, Hubtisch, Stehtisch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,3401*
€ 295,7601*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,51*
€ 303,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,91*
€ 303,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,13*
€ 307,16*
Lager 273
Frei Haus
ab € 260,73*
€ 322,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-BU
ab € 165,10*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,01*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,13*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,08*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 266,5153*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 266,8753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 267,5253*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 268,0153*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 372,82*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 268,9653*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 268,3353*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 268,3953*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,04*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 119,7282*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.