Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C110, schwarz, Stanzleistung 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/gbc4401844_a1.jpg
images/web_details/gbc4401844_a1.jpg
images/web_details/gbc4401843_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GBC4401844
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4401844
EAN/GTIN:
     5028252371827
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Das Gerät eignet sich ideal für den gelegentlichen Einsatz zu Hause.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
380 x 130 x 98 mm
Ausführung:
CombBind C110, bindet 195 Seiten (80 g/qm) - (21 mm starker Binderücken), stanzt manuell bis zu 12 Blatt
Gewicht:
2,63
Anreißer (Online):
Spiralbindegerät CombBind C110, schwarz
Aufzählung (Online):
Dokumente lassen sich mühelos ohne großen Kraftakt Binden die Quickstep-Benutzerführung sorgt für ein fehlerfreies Binden durch die Dokumentenformat-Farbskala ist die Wahl des richtigen Binderückens sehr einfach
Kurzbeschreibung (Online):
Spiralbindegerät CombBind C110, schwarz, Stanzleistung 12 Blatt manuell, max. Bindung 160 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das Gerät eignet sich ideal für den gelegentlichen Einsatz zu Hause.
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindegerät, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 85,37*
€ 109,77*
€ 5,50*
ab € 83,11*
€ 109,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 110,07*
€ 4,95*
ab € 88,06*
€ 117,11*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 97,96*
€ 130,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,90*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,20*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 272,44*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 438,26*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,49*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 437,26*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 858,09*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 611,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.