Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher To Go , Pappe/PE, FSC®-Mix, ø 90 mm, 250 ml, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm400083_a01.jpg
images/web_details/frm400083_a01.jpg
images/web_details/frm400083_a02.jpg
images/web_details/frm400083_a03.jpg
images/web_details/frm400083_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM400103
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     400103
EAN/GTIN:
     4015544722451
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Der einwandige Pappbecher mit PE-Beschichtung von Hygostar besteht aus FSC®-zertifiziertem Hartpapier. Der Kaffeebecher ist dadurch sehr stabil und absolut dicht. Die saubere Optik hat der Becher dem Standarddruck mit lebensmittelechten Farben, auch Flexodruck genannt, zu verdanken. Das auf dem Kaffeebecher zu erkennende SUPD-Logo ist in 10 Sprachen ausgeführt. Besonders gut geeignet ist der Kaffeebecher für den Außer-Haus-Verzehr von Heißgetränken, da der Pappbecher gut isoliert ist und der Inhalt des Bechers nicht sofort auskühlt. Die passenden Deckel für den Kaffeebecher sind separat erhältlich. Zum Einsatz kommt der Kaffeebecher häufig in Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars und Backshops, aber auch an Flughafen- und Bahnhofkiosken sowie an Raststätten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun-weiß
Abmessungen:
Ø 90 mm
Ausführung:
250 ml
Fassungsvermögen:
250 ml
Anreißer (Online):
Kaffeebecher To Go , Pappe/PE, FSC®-Mix, ø 90 mm, 250 ml
Aufzählung (Online):
aus FSC®-zertifiziertem Hartpapier bedruckter Pappbecher mit lebensmittelechten Farben dicht und gut isolierend ideal als To-Go-Becher für Heißgetränke Einsatzbereich: Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars, Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten, Messen und Veranstaltungen
Kurzbeschreibung (Online):
Kaffeebecher To Go , Pappe/PE, FSC®-Mix, ø 90 mm, 250 ml, 50 Stück
Langbeschreibung (Online):
Der einwandige Pappbecher mit PE-Beschichtung von Hygostar besteht aus FSC®-zertifiziertem Hartpapier. Der Kaffeebecher ist dadurch sehr stabil und absolut dicht. Die saubere Optik hat der Becher dem Standarddruck mit lebensmittelechten Farben, auch Flexodruck genannt, zu verdanken. Das auf dem Kaffeebecher zu erkennende SUPD-Logo ist in 10 Sprachen ausgeführt. Besonders gut geeignet ist der Kaffeebecher für den Außer-Haus-Verzehr von Heißgetränken, da der Pappbecher gut isoliert ist und der Inhalt des Bechers nicht sofort auskühlt. Die passenden Deckel für den Kaffeebecher sind separat erhältlich. Zum Einsatz kommt der Kaffeebecher häufig in Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars und Backshops, aber auch an Flughafen- und Bahnhofkiosken sowie an Raststätten.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, pappbecher 50 stück 250 ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Einmalgeschirr, Wegwerfgeschirr, Partygeschirr, Pappgeschirr, Einmal-Geschirr, Wegwerf-Geschirr, Party-Geschirr, Papp-Geschirr, Einweggeschirr, Einweg-Geschirr, Einmalbecher, Wegwerfbecher, Partybecher, Einwegbecher, Einmal-Becher, Wegwerf-Becher, Party-Becher, Papp-Becher, Einweg-Becher, Einwegkaffeebecher, coffee-to-go, Autobecher, Trinkbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 3,28*
20
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,50*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 4,53*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 5,30*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Mensch
401201
ab € 2,66*
Zubehör
Franz Mensch
40056
ab € 1,96*
Zubehör
Hygostar
40053
ab € 2,53*
Zubehör
Franz Mensch
40396
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.