Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher To Go, Pappe/PE, FSC®-Mix, braun-weiß, H: 95mm, D: 90mm, 250ml


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Kaffeebecher To Go, Pappe/PE, FSC®-Mix, braun-weiß, H: 95mm, D: 90mm, 250ml
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM400103
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     400103
EAN/GTIN:
     4015544921830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Der einwandige Pappbecher mit PE-Beschichtung besteht aus FSC®-zertifiziertem Hartpapier. Der Kaffeebecher ist dadurch sehr stabil und absolut dicht. Die saubere Optik hat der Becher dem Standarddruck mit lebensmittelechten Farben, auch Flexodruck genannt, zu verdanken. Das auf dem Kaffeebecher zu erkennende SUPD-Logo ist in 10 Sprachen ausgeführt. Besonders gut geeignet ist der Kaffeebecher für den Außer-Haus-Verzehr von Heißgetränken, da der Pappbecher gut isoliert ist und der Inhalt des Bechers nicht sofort auskühlt. Die passenden Deckel für den Kaffeebecher sind seperat erhältlich. Zum Einsatz kommt der Kaffeebecher häufig in Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars und Backshops, aber auch an Flughafen- und Bahnhofkiosken sowie an Raststätten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun-weiß
Höhe:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.