Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATRUE Star Becherdeckel Only Paper 40396 90mm 50 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/469/a014469a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/469/a014469a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439069100
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     40396
EAN/GTIN:
     4015544722505
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Diese Flachdeckel für Coffee-to-go-Becher kommen komplett ohne Plastik aus. Sie bestehen ausschließlich aus Pappe und sind besonders stabil. Eine zusätzliche PE-Beschichtung wie bei anderen Pappdeckeln ist nicht mehr nötig. Die Deckel mit Trinköffnung verschließen Ihre Pappbecher dicht und auslaufsicher. Sie sind daher super für Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars, Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten, Events und überall dort, wo es Heißgetränke zum Mitnehmen gibt. Mit Trinköffnung. Geschmacks-, geruchsneutral und auslaufsicher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Only Paper
Einweg:
Ja
Verwendung für Produkt:
NATURE Star Trinkbecher Only Paper 403063
Durchmesser:
90
Werkstoff:
100 % Pappe
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecherdeckel Only Paper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,24*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 4,35*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,22*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 5,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 5,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.