Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Safe Light, puderfrei, schwarz, Gr. 6/XS, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm27058_a02.jpg
images/web_details/frm27058_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM27078
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27078
EAN/GTIN:
     4015544716337
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Die Nitril Handschuhe Safe Light, bester Handschuh von Hygostar, bewährt sich seit fast 20 Jahren und sind jeden Tag millionenfach im Einsatz. Als echte Allrounder sind die Einmalhandschuhe Safe Light vielseitig für den professionellen Einsatz in Küche, Lebensmittelindustrie, Industrie oder Medizin geeignet. Die Nitrilhandschuhe Safe Light bestehen aus leichtem Nitril-Material. Die Einmalhandschuhe sind unsteril und puderfrei. Dank der sehr guten Passform bietet er ein sehr gutes Tastgefühl und Fingerspitzengefühl – auch bei Feinarbeiten. Die Oberfläche ist texturiert und griffig. Die Nitril Handschuhe Safe Light sind fett- und ölbeständig und daher für die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln geeignet. Auch bei der Arbeit mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Viren, Bakterien oder Pilzen schützen diese Einmalhandschuhe aus Nitril Ihre Hände zuverlässig.Ihr Vorteil: Der Nitrilhandschuh Safe Light in der Farbe blau besitzt eine Pharmazentralnummer (PZN): Art.2702 - PZN 17160883, Art. 2700 - PZN 17160908, Art. 2701 - PZN 17160914, Art. 2705 - PZN 17160920, Art. 2706 - PZN 17160937, Art. 2707 - PZN 17160943.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Grösse 6 / XS
Anreißer (Online):
Nitrilhandschuhe Safe Light, puderfrei, schwarz, Gr. 6/XS
Aufzählung (Online):
Nitrilhandschuhe Safe Light, puderfrei von Hygostar Unser Bester: Die Nitril Handschuhe Safe Light bewähren sich seit fast 20 Jahren und sind jeden Tag millionenfach im Einsatz. Als echte Allrounder sind die Einmalhandschuhe Safe Light vielseitig für den professionellen Einsatz in Küche, Lebensmittelindustrie, Industrie oder Medizin geeignet. Ihr großer Vorteil: Bei Franz Mensch kaufen Sie Nitrilhandschuhe direkt vom Hersteller und profitieren von einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Die Nitrilhandschuhe Safe Light bestehen aus leichtem Nitril-Material. Die Einmalhandschuhe sind unsteril und puderfrei. Dank der sehr guten Passform bietet er ein sehr gutes Tastgefühl und Fingerspitzengefühl – auch bei Feinarbeiten. Die Oberfläche ist texturiert und griffig. Die Nitril Handschuhe Safe Light sind fett- und ölbeständig und daher für die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln geeignet. Auch bei der Arbeit mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Viren, Bakterien oder Pilzen schützen diese Einmalhandschuhe aus Nitril Ihre Hände zuverlässig. *Ihr Vorteil: Der Nitrilhandschuh Safe Light in der Farbe blau besitzt eine Pharmazentralnummer (PZN): Art.2702 - PZN 17160883, Art. 2700 - PZN 17160908, Art. 2701 - PZN 17160914, Art. 2705 - PZN 17160920, Art. 2706 - PZN 17160937, Art. 2707 - PZN 17160943 Die Eigenschaften der Nitrilhandschuhe Safe Light im Überblick: - hochwertiger Allround-Handschuh - Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen - beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel - robust, beständig bei Öl und Fett - seit Jahren bewährt und vielseitig einsetzbar - Größen XS bis XXL (Hilfe für die Auswahl der richtigen Handschuhgröße gibt es hier) - erhältlich in 11 Farben - auch passend für Ihr Farbsystem - puderfrei, unsteril, aus leichtem Nitril - sehr gutes Tastgefühl dank sehr guter Passform - texturierte Oberfläche für verbesserten Griff Zweckbestimmung Fremdschutz (Schutz vor Keimübertragung) im Kranken- und Pflegebereich Einsatzbereich für Lebensmittel und medizinische Zwecke geeignet
Kurzbeschreibung (Online):
Nitrilhandschuhe Safe Light, puderfrei, schwarz, Gr. 6/XS, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Nitril Handschuhe Safe Light, bester Handschuh von Hygostar, bewährt sich seit fast 20 Jahren und sind jeden Tag millionenfach im Einsatz. Als echte Allrounder sind die Einmalhandschuhe Safe Light vielseitig für den professionellen Einsatz in Küche, Lebensmittelindustrie, Industrie oder Medizin geeignet. Die Nitrilhandschuhe Safe Light bestehen aus leichtem Nitril-Material. Die Einmalhandschuhe sind unsteril und puderfrei. Dank der sehr guten Passform bietet er ein sehr gutes Tastgefühl und Fingerspitzengefühl – auch bei Feinarbeiten. Die Oberfläche ist texturiert und griffig. Die Nitril Handschuhe Safe Light sind fett- und ölbeständig und daher für die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln geeignet. Auch bei der Arbeit mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Viren, Bakterien oder Pilzen schützen diese Einmalhandschuhe aus Nitril Ihre Hände zuverlässig. Ihr Vorteil: Der Nitrilhandschuh Safe Light in der Farbe blau besitzt eine Pharmazentralnummer (PZN): Art.2702 - PZN 17160883, Art. 2700 - PZN 17160908, Art. 2701 - PZN 17160914, Art. 2705 - PZN 17160920, Art. 2706 - PZN 17160937, Art. 2707 - PZN 17160943.
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
1
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 4,03*
10
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,62*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 5,01*
6 Tage
7
1
€ 3,79*
ab € 3,28*
€ 5,11*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 5,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.