Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, DIN A4 quer, Druckknopf, tansparentrot, (H x B) 235 x 335 mm, 10 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod4011184_a1.jpg
images/web_details/fod4011184_a1.jpg
images/web_details/fod4010194_s1.jpg
images/web_details/fod40101_s01.jpg
images/web_details/fod4010103_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4011184
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-84
EAN/GTIN:
     4250037417142
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Weitere Informationen:
Farbe:
transparentrot
Format:
DIN A4
Abmessungen:
235 x 335 mm
Ausführung:
mit Druckknopf und glänzender Folie
Anreißer (Online):
Sichttasche, DIN A4 quer, Druckknopf, tansparentrot
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche, DIN A4 quer, Druckknopf, tansparentrot, (H x B) 235 x 335 mm, 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, sammelmappe a4 kunststoff, din 335, verteilermappe rot, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 0,421*
€ 0,631*
1 Tag
180
10
€ 5,95*
ab € 0,499*
€ 0,739*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 0,77*
10
€ 7,95*
ab € 0,508*
€ 0,775*
10
€ 4,95*
ab € 0,603*
€ 0,873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.